Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Karaffe
>
Artikel
ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 204 mm, ø 90 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-222298303
Hersteller:
ILIOS
Herst.-Nr.:
1.25081.G68.9.21.281
EAN/GTIN:
9006272983035
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 204 mm, ø 90 mm
Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kristallglas mit höchster Brillanz
stabiler Stand durch optimale Proportion
hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
ansprechende Verpackung für den Handel
»Ypsilon«
Weitere Informationen:
Höhe:
204 mm
/-/:
- l
Inhalt:
0,5 l
ø:
90 mm
EAN Stück:
9006272983035
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
... >
ilios
>
Karaffen, Dekanter
>
Karaffe »Ypsilon«
Weitere Suchbegriffe:
Wasserkaraffe
,
ilios glaskaraffe ypsilon 0,5l
,
glas-karaffe ypsilon
,
glas karaffe
,
9|Karaffe
,
9|Wasserkaraffe
,
9|Weinkaraffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,33002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,72167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,86004*
€ 36,72345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,58002*
€ 36,39022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,15004*
€ 34,68855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,01004*
€ 33,33195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,33002*
€ 26,57272
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Rocco 8004360007961 Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco
8004360007961
ab € 3,353*
Sonstiges
Fido 125 Einmachglas 12,5cl * mit Bügelverschluß Bormioli Rocco Professional
Bormioli Rocco
141370FSA121990
ab € 2,29*
Sonstiges
WECK Flasche 4-tlg., mit Deckel, Dichtungsring, Klammer, Inhalt: 0,25 Liter
Weck
24250SAT024
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen