Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Produktbild zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Logo zu RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-224415023
Hersteller:
     Riess
Herst.-Nr.:
     0049-022
EAN/GTIN:
     9003064220255
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
RIESS »Profi« Bratpfanne Email, schwarz, mit Griff, Länge: 260 mm

»Profi«

Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
EAN Stück:
9003064220255
Länge:
260 mm
Höhe:
50 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Email
Weitere Suchbegriffe: Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Vierkantbratpfanne, Vierkantpfanne, bratpfanne, Auflaufform, Bratl, Emailpfanne, Reindl, Reine, Riesspfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.