Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Tradition« Muffinform antihaftbeschichtet, 12-er, Länge: 385 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Muffinform antihaftbeschichtet, 12-er, Länge: 385 mm
Produktbild zu DR. OETKER »Tradition« Muffinform antihaftbeschichtet, 12-er, Länge: 385 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Muffinform antihaftbeschichtet, 12-er, Länge: 385 mm
Logo zu DR. OETKER »Tradition« Muffinform antihaftbeschichtet, 12-er, Länge: 385 mm
Artikel-Nr.:
     3391-225567014
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1482
EAN/GTIN:
     4044935014820
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
DR. OETKER »Tradition« Muffinform antihaftbeschichtet, 12-er, Länge: 385 mm

  • gute Antihafteigenschaft
  • leichte Reinigung


»Tradition«
Muffingröße: Höhe: 30 mm, ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 12 Stück
Länge:
385 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
30 mm
EAN Stück:
4044935014820
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: muffinform 12er, muffin form, Muffinblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.