Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR. OETKER »Herz« Springform antihaftbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DR. OETKER »Herz« Springform antihaftbeschichtet
Produktbild zu DR. OETKER »Herz« Springform antihaftbeschichtet
Logo zu DR. OETKER »Herz« Springform antihaftbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3391-225567062
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1479
EAN/GTIN:
     4044935014790
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Herz-Backform
DR. OETKER »Herz« Springform antihaftbeschichtet

»Herz«
mit Überlaufschutz ø: 290 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4044935014790
ø:
250 mm
Höhe:
70 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.