Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Produktbild zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Anwendungsbild zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Anwendungsbild zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Anwendungsbild zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-226600220
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0557 000 060
EAN/GTIN:
     4002458420535
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
ALFI »Hotello« Isolierkanne Edelstahl poliert, Inhalt: 0,60 Liter

Für die schönsten Momente des Tages

»Hotello«
  • spülmaschinenfest
  • thermisch desinfizierbar
  • doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahlkörper
  • 12 Stunden heiß, 24 Stunden kalt
  • schlag- und bruchfest
  • speziell entwickeltest Scharnier-Deckelsystem mit Einhandbedienung


Weitere Informationen:
Höhe:
168 mm
Inhalt:
0,6 l
EAN Stück:
4002458420535
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Länge:
125 mm
Breite:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: alfi isolierkanne silber, isolier-kanne alfi, isolier kanne, Buffetkanne, Edelstahlkanne, Hotelkanne, Isoliergefäß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 54,51*
€ 70,72*
€ 5,50*
ab € 54,44*
€ 72,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,68*
€ 80,99*
Lager 3391
24
€ 5,90*
ab € 70,37*
€ 90,51*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,78*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.