Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl
Produktbild zu HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl
Anwendungsbild zu HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl
Anwendungsbild zu HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl
Logo zu HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3391-226603143
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2424
EAN/GTIN:
     4006657024242
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
HELIOS »Carat« Isolierkanne Edelstahl

»Carat«
Hochwertig verarbeitetes Edelstahlgehäuse.
Vollmetallkanne ohne Kunststoffdichtungen: ideal geeignet für thermische Desinfektion
  • Kapazität: 8 Tassen
  • Edelstahl-Einsatz
  • bruchsicher, spülmaschinenfest
  • Einfüllöffnung: 89 mm


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4006657024242
Inhalt:
1 l
Höhe:
209 mm
ø:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolier-kanne 1 l helios, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Buffetkanne, Edelstahlkanne, Hotelkanne, Isoliergefäß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 28,67*
€ 38,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 38,18*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 32,85*
€ 43,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,76*
€ 43,39*
Lager 3391
50
€ 5,90*
ab € 56,14*
€ 72,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rieber
84010110
ab € 23,54*
Sonstiges
Rieber
84080101
ab € 80,42*
Sonstiges
k.A.
382553
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.