Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Masterpro« Brotmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Produktbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Anwendungsbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Anwendungsbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Anwendungsbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Anwendungsbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Anwendungsbild zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Logo zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Logo zu »Masterpro« Brotmesser 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226605330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BGMP-4312
EAN/GTIN:
     6924299370948
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
»Masterpro« Brotmesser 200 mm

Premiumstahl mit optimalem Gehalt an Kohlenstoff und Chrom
ABS-Griff mit hitzebeständiger, dreifach vernieteter und ergonomischer Form
Ergonomischer Ultra-Design-Griff – Kontur passt sich perfekt an die Hände an für minimale Belastung und maximalen Komfort
Nahtloser Körper, Hygenisch - Keine Fugen, an denen sich Keime oder Schmutz festsetzen können

Weitere Informationen:
EAN Stück:
6924299370948
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Länge:
410 mm
Klingenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: brot-messer 20 cm, brot messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.