Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierkorb NC, Höhe: 70 mm, Länge: 140 mm, Breite: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Servierkorb NC, Höhe: 70 mm, Länge: 140 mm, Breite: 110 mm
Produktbild zu Servierkorb NC, Höhe: 70 mm, Länge: 140 mm, Breite: 110 mm
Produktbild zu Servierkorb NC, Höhe: 70 mm, Länge: 140 mm, Breite: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226606508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     404000150
EAN/GTIN:
     8718158911841
Suchbegriffe:
Buffetkorb
Pommeskorb
Snackhalter
Servierkorb NC, Höhe: 70 mm, Länge: 140 mm, Breite: 110 mm

Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
110 mm
EAN Stück:
8718158911841
Ausführung:
NC
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
259228014
ab € 3,93*
Sonstiges
k.A.
404000140
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.