Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Glas, sortiert, Höhe: 180 mm, Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vase Glas, sortiert, Höhe: 180 mm, Bogen
Produktbild zu Vase Glas, sortiert, Höhe: 180 mm, Bogen
Artikel-Nr.:
     3391-226607101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AAE335530
EAN/GTIN:
     8720573626422
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Vase Glas, sortiert, Höhe: 180 mm, Bogen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bogen
Höhe:
180 mm
EAN Stück:
8720573626422
Länge:
130 mm
Breite:
83 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase höhe 18cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.