Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter 32-fach sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiswürfelbereiter 32-fach sortiert
Artikel-Nr.:
     3391-226607159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720573907774
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Eiswürfelbereiter 32-fach sortiert

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
32-fach sortiert
Länge:
320 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
180 mm
EAN Stück:
8720573907774
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.