Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff
Produktbild zu WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff
Anwendungsbild zu WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff
Anwendungsbild zu WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff
Logo zu WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3391-226609187
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     97132260
EAN/GTIN:
     4004094971365
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
WESTMARK »Spiro Plus« Gemüseschneider, Kunststoff

»Spiro Plus«
mit vier Spiral-Varianten für unterschiedliche Ergebnisse in nur einem Einsatz
mit veränderbarer Schnittstärke
extra starker Saugfuß für sicheren Stand

Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
EAN Stück:
4004094971365
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
190 mm
Länge:
270 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gemüse schneider
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 33,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 35,13*
Lager 3391
35
1
€ 9,90*
ab € 31,79*
€ 40,67*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
CD1001700
ab € 20,03016*
Sonstiges
Bormioli Rocco
354757MDE121990
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.