Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Jammy« Einkochthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Jammy« Einkochthermometer
Produktbild zu »Jammy« Einkochthermometer
Produktbild zu »Jammy« Einkochthermometer
Artikel-Nr.:
     3391-226635034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298048010
EAN/GTIN:
     8002522980480
Suchbegriffe:
Einkoch-Thermometer
Einkochthermometer
Einweck-Thermometer
Einweckthermometer
»Jammy« Einkochthermometer

»Jammy«

Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Messbereich:
von 40°C bis 200°C
EAN Stück:
8002522980480
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: einkochthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.