Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenbodenschneider, Länge: 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tortenbodenschneider, Länge: 330 mm
Produktbild zu Tortenbodenschneider, Länge: 330 mm
Produktbild zu Tortenbodenschneider, Länge: 330 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226635037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257704080
EAN/GTIN:
     8002522577048
Suchbegriffe:
Torten-Schneider
Tortenboden-Schneider
Tortenbodenschneider
Tortenschneider
Tortenbodenschneider, Länge: 330 mm

Mit höhenverstellbarem Sägedraht und ergonomischem Griff aus Kunststoff PP

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8002522577048
Länge:
330 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.