Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Heritage« Brotmesser Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Heritage« Brotmesser Holzgriff
Produktbild zu »Heritage« Brotmesser Holzgriff
Artikel-Nr.:
     3391-226635126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255928000
EAN/GTIN:
     8002522559280
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
»Heritage« Brotmesser Holzgriff

Messer mit robustem Griff aus Pakka Holz.
Mit hochwertiger Klinge, rostfrei HR57.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8002522559280
Länge:
365 mm
Material:
Edelstahl
Klingenlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: brotmesser 19cm, brot messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.