Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehlschaufel 18/10 NC, Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mehlschaufel 18/10 NC, Länge: 200 mm
Produktbild zu Mehlschaufel 18/10 NC, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226654004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32 045
EAN/GTIN:
     4014544320452
Suchbegriffe:
Gewürzschaufel
Mehl-Schaufel
Mehlschaufel
gewürzschaufel edelstahl
Mehlschaufel 18/10 NC, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4014544320452
Länge:
200 mm
Inhalt:
0,18 l
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: mehl schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.