Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 260 mm
Produktbild zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 260 mm
Logo zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 260 mm
Logo zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226655191
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31192270
EAN/GTIN:
     4004094311970
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 260 mm

ergonomischer, rutschfester Griff
für intensive Beanspruchung
Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094311970
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
140x30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,85*
Lager 3391
53
1
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 7,04*
23 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 5,15*
€ 7,90*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.