Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 300 mm
Produktbild zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 300 mm
Logo zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 300 mm
Logo zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226655192
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31212270
EAN/GTIN:
     4004094312175
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 300 mm

ergonomischer, rutschfester Griff
für intensive Beanspruchung
Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
4004094312175
Länge:
300 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Klingenlänge:
180x30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,71*
Lager 3391
37
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,93*
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 5,86*
€ 8,97*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.