Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 435 mm
Produktbild zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 435 mm
Logo zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 435 mm
Logo zu WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 435 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226655194
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31242270
EAN/GTIN:
     4004094312472
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
WESTMARK »Master Line« Streichpalette Edelstahl, Länge: 435 mm

ergonomischer, rutschfester Griff
für intensive Beanspruchung
Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4004094312472
Länge:
435 mm
Klingenlänge:
305x35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.