Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FACKELMANN Trichter Mini, Kunststoff, ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Trichter Mini, Kunststoff, ø 40 mm
Produktbild zu FACKELMANN Trichter Mini, Kunststoff, ø 40 mm
Logo zu FACKELMANN Trichter Mini, Kunststoff, ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666406
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     42675
EAN/GTIN:
     4008033426756
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 40 mm
FACKELMANN Trichter Mini, Kunststoff, ø 40 mm

zum mühelosen Befüllen von kleinen Öffnungen wie z. B. Salzstreuer, Gewürzgläser, u.s.w.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033426756
ø:
40 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.