Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Tischtuchklammern groß, 4-tlg., für dicke Tischplatten Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FACKELMANN Tischtuchklammern groß, 4-tlg., für dicke Tischplatten Kunststoff
Produktbild zu FACKELMANN Tischtuchklammern groß, 4-tlg., für dicke Tischplatten Kunststoff
Logo zu FACKELMANN Tischtuchklammern groß, 4-tlg., für dicke Tischplatten Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3391-226666426
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     14461
EAN/GTIN:
     4008033144612
Suchbegriffe:
Skirting-Clip
Tischtuch-Klammern
Tischtuchklammern
tischtuchklammern fackelmann
FACKELMANN Tischtuchklammern groß, 4-tlg., für dicke Tischplatten Kunststoff

färbig sortiert

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033144612
Tiefe:
50 mm
Breite:
15 mm
Länge:
55 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: skirting clip
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 0,3325*
€ 0,6225*
Lager 3391
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 0,375*
€ 0,695*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.