Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Tischtuchklammern 4-tlg., rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Tischtuchklammern 4-tlg., rostfrei
Produktbild zu FACKELMANN Tischtuchklammern 4-tlg., rostfrei
Logo zu FACKELMANN Tischtuchklammern 4-tlg., rostfrei
Artikel-Nr.:
     3391-226666444
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     14474
EAN/GTIN:
     4008033144742
Suchbegriffe:
Skirting-Clip
Tischtuch-Klammern
Tischtuchklammern
tischtuchklammern fackelmann
FACKELMANN Tischtuchklammern 4-tlg., rostfrei

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
45 mm
Tiefe:
40 mm
EAN Stück:
4008033144742
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: skirting clip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.