Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN »Profi« Tischdosenöffner Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN »Profi« Tischdosenöffner Edelstahl 18/10
Produktbild zu FACKELMANN »Profi« Tischdosenöffner Edelstahl 18/10
Logo zu FACKELMANN »Profi« Tischdosenöffner Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-226666808
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21402
EAN/GTIN:
     4008033214025
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner fackelmann
FACKELMANN »Profi« Tischdosenöffner Edelstahl 18/10

»Profi«
Dosen öffnen ohne Kraftaufwand, bei sicherer Montage auf der Tischplatte.
Um 3 oder 4 Grad geneigt um das Öffnen der Dosen zu erleichtern.
Ausgestattet mit einem Rad mit 31 Zähnen, das die Dose beim Öffnen dreht.
Reinigung per Hand mit feuchtem Tuch

Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
4008033214025
Höhe:
675 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
41337
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.