Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 230 mm
Produktbild zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 230 mm
Anwendungsbild zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 230 mm
Logo zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666813
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     54811
EAN/GTIN:
     4008033548113
Suchbegriffe:
Stroh-Halme
Strohhalme
Trink-Halme
Trinkhalm
FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 230 mm

Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
EAN Stück:
4008033548113
Weitere Suchbegriffe: fackelmann strohhalme, stroh halme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.