Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 150 mm
Produktbild zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 150 mm
Logo zu FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666814
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     54813
EAN/GTIN:
     4008033548137
Suchbegriffe:
Stroh-Halme
Strohhalme
Trink-Halme
Trinkhalm
FACKELMANN Trinkhalm 50-tlg. nachhaltig, schwarz, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
EAN Stück:
4008033548137
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.