Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Quetschflasche rund, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 162 mm, ø: 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Quetschflasche rund, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 162 mm, ø: 78 mm
Produktbild zu SCHNEIDER Quetschflasche rund, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 162 mm, ø: 78 mm
Produktbild zu SCHNEIDER Quetschflasche rund, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 162 mm, ø: 78 mm
Logo zu SCHNEIDER Quetschflasche rund, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 162 mm, ø: 78 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226680088
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200196
EAN/GTIN:
     4028574031745
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
SCHNEIDER Quetschflasche rund, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 162 mm, ø: 78 mm

Polyethylen, hart elastisch

unzerbrechlich, in heißem Wasser ausreichend formbeständig
- 40 °C bis ca. + 95 °C, glänzend, transparent, lebensmittelecht

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4028574031745
Inhalt:
0,5 l
Höhe:
162 mm
ø:
78 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Squeeze-Bottle, Squeezebottle, enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Dosier-Flasche, Dosierflasche, Ketchupspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,92*
7 Tage
345
€ 9,90*
ab € 6,00*
€ 9,00*
Lager 3391
684
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,41*
€ 10,88*
4 Tage
19
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.