Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Kandiergitter Edelstahl 18/10, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Kandiergitter Edelstahl 18/10, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm
Produktbild zu WEIS Kandiergitter Edelstahl 18/10, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm
Logo zu WEIS Kandiergitter Edelstahl 18/10, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689002
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     12050
EAN/GTIN:
     4010411120507
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
WEIS Kandiergitter Edelstahl 18/10, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
EAN Stück:
4010411120507
Länge:
600 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Kuchenabkühlgitter, Kuchengitter, Überziehgitter, abtropfgitter, Glasiergitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.