Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Tortenzange 18/8 Edelstahl, Länge: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Tortenzange 18/8 Edelstahl, Länge: 175 mm
Produktbild zu WEIS Tortenzange 18/8 Edelstahl, Länge: 175 mm
Logo zu WEIS Tortenzange 18/8 Edelstahl, Länge: 175 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689036
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     16200
EAN/GTIN:
     4010411162002
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
WEIS Tortenzange 18/8 Edelstahl, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411162002
Länge:
175 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.