Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Zuckerzange 18/10 Edelstahl, Länge: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Zuckerzange 18/10 Edelstahl, Länge: 120 mm
Produktbild zu WEIS Zuckerzange 18/10 Edelstahl, Länge: 120 mm
Logo zu WEIS Zuckerzange 18/10 Edelstahl, Länge: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689037
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     12112
EAN/GTIN:
     4010411121122
Suchbegriffe:
Zucker-Zange
Zuckerzange
zucker zange
WEIS Zuckerzange 18/10 Edelstahl, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411121122
Länge:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.