Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Bakery« Backform Nr. 2, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILIOS »Bakery« Backform Nr. 2, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226698001
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     LV-165
EAN/GTIN:
     9006276980016
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen rund
ILIOS »Bakery« Backform Nr. 2, ø: 240 mm

Hitzebeständigkeit: 230°C
2-Fach Beschichtung für leichtes Herauslösen
Beste Hitzeverteilung durch Aluminiumguss
trendige Form
antihaftbeschichtet

Weitere Informationen:
ø:
240 mm
Material:
Aluminiumguss
EAN Stück:
9006276980016
Höhe:
98 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: back formen, ilios backen, ilios bakery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.