Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Produktbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Produktbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Symbol zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Logo zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Logo zu RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227700056
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84013021
EAN/GTIN:
     4007537023973
Suchbegriffe:
Buffetbehälter
Buffetform
Buffetschale
GN-Schale
RIEBER GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 5,30 Liter

Mit praktischen Stapelnasen (außen an allen vier Ecken), erhältlich in den Größen GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3 und den
Tiefen 55, 65, 100, 150, 200 mm.
  • Edelstahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell und hygienisch.
  • Mit eng ausgeführten Eckradien für mehr Stabilität und Volumen.
  • Hochwertig verarbeitete Stapelschulter für perfekte Stapelbarkeit und Luftzirkulation.
  • Mit geprägten Stapelnasen außen an allen vier Ecken zum problemlosen Entstapeln und Vereinzeln.
  • Durch eckige Ordnungssystematik ca. 30 % Platzgewinn gegenüber rund.
  • Optimales Einsetzen bei Ausführung mit versenkbaren Fallgriffen.
  • Stabil, robust und spülmaschinentauglich.


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007537023973
Inhalt:
5,3 l
Tiefe:
100 mm
Länge:
265 mm
Breite:
325 mm
GN:
1/2
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Ausführung:
GN-ONE
Weitere Suchbegriffe: Gastronormbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.