Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Anwendungsbild zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Symbol zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Logo zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Logo zu RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700096
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84013002
EAN/GTIN:
     4007537023843
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
RIEBER GN-Behälter 2/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm

Mit praktischen Stapelnasen (außen an allen vier Ecken), erhältlich in den Größen GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3 und den
Tiefen 55, 65, 100, 150, 200 mm.
  • Edelstahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell und hygienisch.
  • Mit eng ausgeführten Eckradien für mehr Stabilität und Volumen.
  • Hochwertig verarbeitete Stapelschulter für perfekte Stapelbarkeit und Luftzirkulation.
  • Mit geprägten Stapelnasen außen an allen vier Ecken zum problemlosen Entstapeln und Vereinzeln.
  • Durch eckige Ordnungssystematik ca. 30 % Platzgewinn gegenüber rund.
  • Optimales Einsetzen bei Ausführung mit versenkbaren Fallgriffen.
  • Stabil, robust und spülmaschinentauglich.


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4007537023843
Tiefe:
20 mm
Länge:
530 mm
GN:
2/1
Breite:
650 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter rieber 2/1, gn-behälter, gn-behälter 2/1, GN-Blech, Gastronomieblech, Gastronormblech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 50,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,21*
€ 51,62*
Lager 3391
10
€ 5,90*
ab € 45,14*
€ 57,35*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 49,80*
€ 63,09*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.