Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 200 mm, schwarz
Produktbild zu »Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227700478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MIK005
EAN/GTIN:
     9120035200297
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
»Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 200 mm, schwarz

  • Deutscher X45CrMoV15 Klingenstahl HRC 56
  • die spezielle Legierung macht den Stahl besonders hart und unterscheidet die Messer von Normalstahl
  • mit POM-Griff


Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
EAN Stück:
9120035200297
Klingenlänge:
200 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.