Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Mika« Schinkenmesser, Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Mika« Schinkenmesser, Klingenlänge: 200 mm
Produktbild zu »Mika« Schinkenmesser, Klingenlänge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MIK008
EAN/GTIN:
     9120035200327
Suchbegriffe:
Schinken-Messer
Schinkenmesser
Tranchier-Messer
Tranchiermesser
»Mika« Schinkenmesser, Klingenlänge: 200 mm

  • Deutscher X45CrMoV15 Klingenstahl HRC 56
  • die spezielle Legierung macht den Stahl besonders hart und unterscheidet die Messer von Normalstahl
  • mit POM-Griff


Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Klingenlänge:
200 mm
EAN Stück:
9120035200327
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: tranchiermesser 20cm, schinken messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.