Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 260 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 260 mm, schwarz
Produktbild zu »Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 260 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227700481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MIK015
EAN/GTIN:
     9120035201133
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
»Mika« Kochmesser, Klingenlänge: 260 mm, schwarz

  • Deutscher X45CrMoV15 Klingenstahl HRC 56
  • die spezielle Legierung macht den Stahl besonders hart und unterscheidet die Messer von Normalstahl
  • mit POM-Griff


Weitere Informationen:
Klingenlänge:
260 mm
EAN Stück:
9120035201133
Länge:
380 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.