Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO Spargelzange 18/10 NC, Länge: 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO Spargelzange 18/10 NC, Länge: 185 mm
Produktbild zu CONTACTO Spargelzange 18/10 NC, Länge: 185 mm
Logo zu CONTACTO Spargelzange 18/10 NC, Länge: 185 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700767
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     513/189
EAN/GTIN:
     4003625051323
CONTACTO Spargelzange 18/10 NC, Länge: 185 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4003625051323
Länge:
185 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.