Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO Passierholz, Länge: 160 mm, ø: 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO Passierholz, Länge: 160 mm, ø: 95 mm
Produktbild zu CONTACTO Passierholz, Länge: 160 mm, ø: 95 mm
Logo zu CONTACTO Passierholz, Länge: 160 mm, ø: 95 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227700903
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     825/160
EAN/GTIN:
     4003625082501
Suchbegriffe:
Flotte Lotte
CONTACTO Passierholz, Länge: 160 mm, ø: 95 mm

für Rundsiebe, aus fein geschliffenem Buchenholz, unlackiert, nicht spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
ø:
95 mm
Material:
Buchenholz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4003625082501
Länge:
160 mm
/-/:
- l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,67*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,53*
€ 5,66*
Lager 3391
47
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,89*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.