| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227701332 Herst.-Nr.: 182400B000325 EAN/GTIN: 8711155042938 |
| |
|
| | |
| Amefa »Atlantic« Tafellöffel, Länge: 189 mm
Edelstahl 18/10 NC, hochglänzend, Materialstärke: 2,5 mm
Weitere Informationen: | | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Edelstahl | Länge: | 189 mm | EAN Stück: | 8711155042938 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 12,90* | ab € 1,42* | € 2,05* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 1,48* | € 2,13* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,00* | ab € 1,48667* | € 2,13667* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,84* | € 3,40* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,98* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|