Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAS Gebäckzange NC, glänzend, poliert, Länge: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COMAS Gebäckzange NC, glänzend, poliert, Länge: 240 mm
Produktbild zu COMAS Gebäckzange NC, glänzend, poliert, Länge: 240 mm
Anwendungsbild zu COMAS Gebäckzange NC, glänzend, poliert, Länge: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701422
Hersteller:
     COMAS
Herst.-Nr.:
     6779
EAN/GTIN:
     8425734067792
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
COMAS Gebäckzange NC, glänzend, poliert, Länge: 240 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8425734067792
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
glänzend, poliert
Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, brotzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.