Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckzange PVD, Champagner , Länge: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gebäckzange PVD, Champagner , Länge: 240 mm
Produktbild zu Gebäckzange PVD, Champagner , Länge: 240 mm
Anwendungsbild zu Gebäckzange PVD, Champagner , Länge: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6781
EAN/GTIN:
     8425734067815
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
Gebäckzange PVD, Champagner , Länge: 240 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8425734067815
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
240 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
champagner
Ausführung:
PVD beschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.