Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAS »Barcelona« Dessertlöffel PVD, champagner, Länge: 183 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COMAS »Barcelona« Dessertlöffel PVD, champagner, Länge: 183 mm
Produktbild zu COMAS »Barcelona« Dessertlöffel PVD, champagner, Länge: 183 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701457
Hersteller:
     COMAS
Herst.-Nr.:
     8048
EAN/GTIN:
     8425734067150
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
COMAS »Barcelona« Dessertlöffel PVD, champagner, Länge: 183 mm

18/10 Edelstahl, PVD beschichtet, Materialstärke 3,0 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8425734067150
Länge:
183 mm
Farbe:
champagner
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,76*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.