Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm
Produktbild zu Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm
Anwendungsbild zu Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm
Anwendungsbild zu Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm
Anwendungsbild zu Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1319ATB000247
EAN/GTIN:
     8711155447627
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Aufschnittgabel PVD, schwarz, Länge: 180 mm

Edelstahl, mattiert, PVD-Beschichtung, schwarz

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8711155447627
Länge:
180 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.