Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Produktbild zu Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Anwendungsbild zu Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Anwendungsbild zu Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Anwendungsbild zu Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1319ATB000258
EAN/GTIN:
     8711155448679
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Servierzange PVD, schwarz, Länge: 200 mm

Edelstahl, mattiert, PVD-Beschichtung, schwarz

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8711155448679
Material:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.