Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm
Produktbild zu Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm
Anwendungsbild zu Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm
Anwendungsbild zu Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm
Anwendungsbild zu Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1319ATB000246
EAN/GTIN:
     8711155448495
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Bratengabel PVD, schwarz, Länge: 320 mm

Edelstahl, mattiert, PVD-Beschichtung, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8711155448495
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.