Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm
Produktbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
»Canada« Tafelmesser Vintage, schwarz, Länge: 233 mm

INOX, Nickel frei 18%, Materialstärke: 4 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
18425734049115
Farbe:
schwarz
Ausführung:
»Vintage«
Material:
Edelstahl 18/0
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
233 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.