Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm
Produktbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu »Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
»Canada« Tafelmesser Vintage, Länge: 233 mm

INOX, Nickel frei 18%, Materialstärke: 4 mm

Weitere Informationen:
Länge:
233 mm
EAN Stück:
18425734048934
Ausführung:
»Vintage«
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl 18/0
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.