Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm
Produktbild zu CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm
Logo zu CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm
Logo zu CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701600
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RG 16
EAN/GTIN:
     0077838224649
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb
CARLISLE Grundkorb für 16 Gläser (max. ø 106 mm), Höhe: 102 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
77838224649
Höhe:
102 mm
Länge:
500 mm
Fächeranzahl:
16
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Innenhöhe:
81 mm
Fächer:
113x113 mm
/-/:
- l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 38,17*
Lager 3391
19
€ 5,90*
ab € 30,20*
€ 40,47*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
RE1614
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.