Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Krüge
>
Artikel
CARLISLE Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 125 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227701614
Hersteller:
Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
554007
EAN/GTIN:
0077838521205
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
carlisle krug polycarbonat
CARLISLE Krug Polycarbonat, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 125 mm
Weitere Informationen:
EAN Stück:
77838521205
Höhe:
210 mm
Inhalt:
1,8 l
ø:
125 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
... >
Krug
>
Krug (nicht aus Glas)
>
Krug Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe:
deko krug
,
kunststoff krug
,
Kindergarten
,
Kunststoff
,
Saftkrug
,
Wasserkrug
,
limokrug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bierkrug Polycarbonat, Inhalt: 0,60 Liter, Höhe: 156 mm, ø: 83 mm
k.A.
9006
ab € 5,69*
Sonstiges
Roltex Saftkanne LUCY aus Polycarbonat in transparent, Kapazität: 1 l, Höhe: 17
Roltex
AMP.10072100100
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen