Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft
Produktbild zu BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft
Anwendungsbild zu BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft
Logo zu BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft
Logo zu BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft
Artikel-Nr.:
     3391-227702158
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     0725007200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
BERNDORF »Carina« Tafelmesser Vollheft

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004335004604
Klingenlänge:
105 mm
Länge:
220 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,16*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.