Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm
Produktbild zu BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm
Anwendungsbild zu BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm
Logo zu BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm
Logo zu BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702189
Hersteller:
     Berndorf Besteck-Tafelgeräte
Herst.-Nr.:
     0179021200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel
BERNDORF »Harmony« Kuchengabel, Länge: 165 mm

CR, poliert, Materialstärke: 2,2 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9004331792215
Länge:
165 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,94*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.