Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTARGO »Laguiole Premium Line« Buttermesser schwarz 4-tlg., Höhe: 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTARGO »Laguiole Premium Line« Buttermesser schwarz 4-tlg., Höhe: 18 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227702412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BOTERMESZWART
EAN/GTIN:
     8718719300824
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser
MONTARGO »Laguiole Premium Line« Buttermesser schwarz 4-tlg., Höhe: 18 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
118 mm
Länge:
175 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8718719300824
Weitere Suchbegriffe: aufstrichmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.